Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACF-B-B2-7A
Bobine
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VACF-B-B2-7A
Rubix :0326-2247687
Fabricant :8030805
EAN :4052568280895
Détails articles : BOBINE VACF-B-B2-7A 8030805
Bobine VACF-B-B2-7A Plan de pose type B, standard industriel, 48 V CA/50-60 Hz. Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100%, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=48 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3,9 VA, puissance de maintien 2,7 VA, Variations de tension admissibles=+/- 10 %
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine magnétique sans protection ex |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € HT
/ unité
25,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours