Tournevis Facom AKZ.8, Empreinte: Plat | Longueur: 175 mm | Longueur de la lame: 20 mm
ARZ - AKZ - Tournevis coudés - pour vis à fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AKZ.8
Rubix :0139-5008543
EAN :3148510067506




Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 |
| Longueur de la lame | 20 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS COUDE FENTE 1,6X10 AKZ.8
Ce tournevis coudé Facom pour vis à fente est un outil polyvalent conçu pour dévisser les vis à tête fendue fortement serrées.
Caractéristiques :
Le tournevis coudé Facom se distingue par sa conception robuste qui permet de créer un bras de levier efficace pour dévisser ou visser des vis fortement serrées. Grâce à ses deux extrémités orientées à 90°, il autorise un travail par quart de tour par simple retournement de l’outil, ce qui minimise le débattement nécessaire. Sa lame, disponible en version carrée (AKZ) ou ronde (ARZ), assure une excellente stabilité et une transmission optimale de l’effort. La finition brunie protège contre l’usure et contribue à une durabilité supérieure. Cet outil compact reste un indispensable de toute trousse à outils professionnelle.
Spécifications :
- Deux extrémités pour vis à fente, placées à 90°
- Opération par quart de tour par retournement.
- Lame ronde (ARZ) ou carrée (AKZ).
- Présentation : brunie.
- Matière : acier chrome.
- Taille de l'empreinte : de 4 à 10 mm selon la référence.
- Longueur : de 86 à 175 mm selon la taille.
- Garantie à vie avec remplacement en cas de défaillance.
- Origine France Garantie.
Caractéristiques :
Le tournevis coudé Facom se distingue par sa conception robuste qui permet de créer un bras de levier efficace pour dévisser ou visser des vis fortement serrées. Grâce à ses deux extrémités orientées à 90°, il autorise un travail par quart de tour par simple retournement de l’outil, ce qui minimise le débattement nécessaire. Sa lame, disponible en version carrée (AKZ) ou ronde (ARZ), assure une excellente stabilité et une transmission optimale de l’effort. La finition brunie protège contre l’usure et contribue à une durabilité supérieure. Cet outil compact reste un indispensable de toute trousse à outils professionnelle.
Spécifications :
- Deux extrémités pour vis à fente, placées à 90°
- Opération par quart de tour par retournement.
- Lame ronde (ARZ) ou carrée (AKZ).
- Présentation : brunie.
- Matière : acier chrome.
- Taille de l'empreinte : de 4 à 10 mm selon la référence.
- Longueur : de 86 à 175 mm selon la taille.
- Garantie à vie avec remplacement en cas de défaillance.
- Origine France Garantie.
Points forts
- Décuplement de la force grâce à l'effet bras de levier.
- Deux empreintes à 90° pour pouvoir desserrer même quand une rotation à 180° n'est pas possible.
- Robustesse garantie par une conception soignée et une lame en acier de haute qualité.
- Deux empreintes à 90° pour pouvoir desserrer même quand une rotation à 180° n'est pas possible.
- Robustesse garantie par une conception soignée et une lame en acier de haute qualité.
Applications
Le tournevis coudé Facom pour vis à fente est adapté à de nombreux contextes professionnels. Il est idéal pour les mécaniciens travaillant dans des compartiments moteurs (ouverture de bouchons de remplissage ou bouchons de vidange), les techniciens de maintenance confrontés à des vis solidement serrés et aux charpentiers.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 |
| Longueur de la lame | 20 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,43 € HT
/ unité
10,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h