Arbre plein/ Arbre creux INA W16X6000-0001-EWL-H6
Arbre de précision pleins W..
Voir les informations techniquesRéférences
INA :W16X6000-0001-EWL-H6
Rubix :0270-1476857
Fabricant :0762078380044
EAN :4054366867117
Détails articles : ARBRE DE PRECISION DIAMETRE 16 LE MM
Acier trempé-revenu, grande précision de forme et de dimension. Convient parfaitement comme chemin de roulement de précision pour douilles à billes et aussi pour bagues lisses. Stocké en longueur de 1 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 6000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,64 € HT
/ 6 000 millimètres
255,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h