Arbre plein/ Arbre creux INA W50-H6-WWL-6000
ARBRE STANDARD XC 55 W 50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :W50-H6-WWL-6000
Rubix :0270-1060377
Documents
Détails articles : ARBRE W50/H6 WWL LAENGE 6000 LE METRE
Acier trempé-revenu, grande précision de forme et de dimension. Convient parfaitement comme chemin de roulement de précision pour douilles à billes et aussi pour bagues lisses.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
891,84 € HT
/ 6 mètres
1 070,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

