Autre commande pneumatique Festo LN-32

Appui de roulement LN

Voir les informations techniques
Références
Festo :LN-32
Rubix :0326-2180313
Fabricant :5147
EAN :4052568008659
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D32 LN-32
Résumé technique
Typefixation du pied

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D32 LN-32


Fixation de la chape de pied LN-32 Pour la fixation pivotante des vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Encombrement=32, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=149 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,52 HT
/ unité
48,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h