Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9925431012, Diamètre intérieur: 10.8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9925
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9925431012
Rubix :U600-8296217
Fabricant :9925431012
EAN :4043377390288


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9925 INOX A1 D12 ARRET POUR ARBRE
Anneaux élastiques en fil rond pour arbres A1 12X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour arbres |
| Norme | DIN 9925 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € HT
/ 500 unités
103,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre intérieur
10,8 mm
Diamètre extérieur
12 mm