Anneau/étrier de levage pour chaîne Codipro SS.DSS M 48X4, Modèle: Anneau levage ss.dss m48x4 inox universel a dble articulation
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :SS.DSS M 48X4
Rubix :N853-7299503
Documents
Détails articles : ANNEAU LEVAGE SS.DSS M48X4 INOX UNIVERSEL A DBLE ARTICULATION
Anneau à double articulation
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Inox 316L
CMU de 2,7 à 8 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Modèle | anneau levage ss.dss m48x4 inox universel a dble articulation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 389,05 € HT
/ unité
2 866,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Charge maxi d'utilisation CMU
Diamètre de fil
5,5 mm

