Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.DSR M 24, Diamètre: 27 mm
Anneau de levage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codipro :SS.DSR M 24
Rubix :N853-7299517

Documents
Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE SS.DSR M24 INOX A DOUBLE ARTICULATION
Anneau à double articulation
Inox 316L
CMU de 0,1 à 3,5 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Inox 316L
CMU de 0,1 à 3,5 tonnes
Coefficient de sécurité 5
Disponible en version femelle, UNC et longueurs spécifiques
Basculement de charge autorisé
Traçabilité individuelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 27 mm |
|---|---|
| Modèle | anneau de levage ss.dsr m24 inox a double articulation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,60 € HT
/ unité
454,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
