Tige d'ancrage Fischer 048339, Longueur utile: 40 mm | Diamètre de perçage: 12 mm

Ancrage à frapper EA II

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fischer :048339
Rubix :3955-8013205
Fabricant :EA II M10 x 40
EAN :4006209483398
CHEVILLE BETON ATE EA II M10X40 UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur utile40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHEVILLE BETON ATE EA II M10X40 UE=50 (BOITE) / PRIX DU CENT


La cheville à frapper EA II de Fischer se compose d'une douille taraudée en acier électrozingué et en acier inoxydable. Une collerette intégrée limite le glissement lors de la pose au marteau, pour une fixation adaptée aux systèmes sprinkler, aux chemins de câbles et aux consoles.

Caractéristiques :
La douille taraudée EA II associe un corps en acier électrozingué à une chemise en acier inoxydable. Une collerette intégrée évite l'enfoncement excessif lors de la pose au marteau, jusqu'à affleurement de la surface du support. La douille se verrouille ensuite avec un outil de pose EHS Plus ou avec l'outil de pose machine EMS, ce qui provoque son expansion contre les parois du forage. Ce mode de pose convient à la fixation de tuyaux, de sprinklers, de chemins de câbles ou de consoles, en intérieur comme en extérieur. Un plot élastomère limite la chute de la cheville avant expansion, y compris lors des montages au plafond. Pour la fixation de trépans ou de carotteuses, une version à collerette renforcée est prévue (12/50D).

Spécifications :
- Matériaux : corps en acier électrozingué, chemise en acier inoxydable.
- Diamètre de perçage : de 8 mm à 25 mm selon la référence.
- Diamètre de taraudage : de M6 à M20 selon la référence.
- Profondeur d'ancrage : de 14 mm à 34 mm selon la référence.
- Conditionnement : boîte à bec verseur.
- Outils de pose compatibles : outil manuel EHS Plus et outil de pose machine EMS.
- Références simples disponibles : 6x25, 6x30, 6x30, 8x25, 8x30, 8x40, 10x25, 10x30, 10x40, 12x25, 12x50, 16x65, 20x80.
- Versions renforcées (suffixe R) : 6x30 R, 8x30 R, 8x40 R, 10x40 R, 12x50 R, 16x65 R, 20x80 R.
- Version spéciale trépans ou carotteuse : EA II M12 x 50 D.

Normes :
- Évaluation Technique Européenne (ETA-07/0135) : cette évaluation couvre l'usage en béton non fissuré et atteste la conformité du produit aux critères harmonisés européens.
- Agrément pour fixations multiples de systèmes non structurels (ETA-07/0142) : ce document autorise l'usage en béton fissuré et sur dalles alvéolaires précontraintes pour la fixation multiple d'éléments non structurels.
- Classification de résistance au feu R 120 : cette classification indique une durée de résistance au feu de 120 minutes pour l'ancrage.
- Déclarations de performance (DoP n° 0756-CPD-0332, n° 0292, n° 0291) : ces déclarations formalisent les performances mesurées du produit conformément au règlement européen sur les produits de construction.

Points forts

- La collerette intégrée empêche un enfoncement excessif dans le forage, ce qui limite les erreurs de pose au marteau.
- Le taraudage métrique accepte des vis ou des tiges filetées standards, ce qui simplifie l'approvisionnement en composants.
- Le marquage laissé par l'outil de pose lors de l'expansion permet de vérifier visuellement l'ancrage après la pose.
- Le plot élastomère retient l'ancrage avant expansion, ce qui évite sa chute lors des montages au plafond.

Applications

L'ancrage sert à la fixation de tuyaux et de systèmes de ventilation, ainsi qu'aux réseaux sprinkler. Il convient également aux chemins de câbles, aux échelles à câbles et aux grilles techniques. Dans les constructions métalliques et sur les machines, il permet la fixation de consoles et d'éléments de structure ; les étais de coffrages figurent aussi parmi les usages courants. Le produit est agréé pour plusieurs classes de béton, du C12/15 au C50/60, fissuré ou non fissuré, ainsi que pour les dalles alvéolaires précontraintes et la pierre naturelle à structure dense. Ces caractéristiques orientent son usage vers le bâtiment industriel, la maintenance des réseaux techniques et l'installation de systèmes de sécurité incendie.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur utile40 mm
Matièreacier
59,10 € HT
/ 50 unités
70,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de perçage

Longueur utile