Douille tournevis Facom AMZ.S3,5-4, Empreinte: Plat | Longueur: 175 mm | Finition: Chromé
AMZ - Lames réversibles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AMZ.S3,5-4
Rubix :0139-5214913
EAN :3148519114881

Documents
Détails articles : LAME REVERSIBLE 3,5 ET 4MM AMZ.S3,5-4
AMZ - Lames réversibles
- Lame interchangeable 6 pans 1/4".
- Longueur : 175 mm.
- Longueur sortie de la poignée : 125 mm.
- Présentation : chromée.
- Lame interchangeable 6 pans 1/4".
- Longueur : 175 mm.
- Longueur sortie de la poignée : 125 mm.
- Présentation : chromée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 175 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 3,5/4 mm |
| Empreinte | plat |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,45 € HT
/ unité
20,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
