Douille tournevis Bosch 2607001743, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 45 mm | Finition: Polie
Accessoires De Vissage (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001743
Rubix :0136-5062726
EAN :3165140302685

Documents
Détails articles : EMBOUT DOUBLE XH PLAT PH2 - PZ2
Mèche double PH1 ; PH1 ; 45 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | pozidriv |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,00 € HT
/ 10 unités
67,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
