Douille tournevis Bosch 2607001526, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 49 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001526
Rubix :0136-5262917
EAN :3165140300520


Résumé technique
| Longueur | 49 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 1 |
| Empreinte | phillips (ph) |
Documents
Détails articles : EMBOUT XH PH1 49MM
Epaisseur: PH1
Longueur mm: 49
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 49 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 1 |
| Empreinte | phillips (ph) |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,95 € HT
/ 5 jeux
98,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours