Références
Festo :DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9
Rubix :0326-5482637
Fabricant :8161525
EAN :4052568597337

Détails articles : AMORTISSEUR DYSD-Q11-12-12-Y
DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9 AMORTISSEUR
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16x1 |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Course du cylindre | 12 mm |
| Énergie maximale absorbée par cycle | 10 nm |
| Énergie max absorbée / heure | 36000 Nm³/h |
| Masse effective maximale | 38,4 kg |
| Vitesse d'impact maximale | 1 m/s |
| Matière du corps | acier |
| Longueur du corps | 76 mm |
| Forme de construction | amortisseur hydraulique auto-réglable (en poussée, simple effet); fixation par contre-écrou |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,03 € HT
/ unité
235,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours