Références
Festo :YSRP-20
Rubix :0326-2207571
Fabricant :11135
EAN :4052568021115
Détails articles : TAMPON D'AMORTISSEMENT YSRP-20 11135
Tampon YSRP-20 pour amortisseurs YSR, avec plaque en polyuréthane. Taille=20, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=27 g, Mode de fixation=avec vis sans tête, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,01 € HT
/ unité
34,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours