Amortisseur SMC RBQ2508

Amortisseur de chocs compact série RBQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBQ2508
Rubix :0338-2086823
Fabricant :RBQ2508
EAN :3618036249880
AMORTISSEUR DE CHOC M25 RBQ2508

Résumé technique

Filetage25

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC M25 RBQ2508


Les amortisseurs de chocs de la série RBQ disposent d'une protection à double joint constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Le RBQ dispose d'une conception compacte et d'un amortisseur interchangeable en option. Les amortisseurs de chocs de la série RBQ sont disponibles dans cinq tailles différentes et supportent tous une vitesse d'impact de 3 m/s.
Amortisseur de chocs compact serie rbq

Informations techniques


Attributs
Filetage25
102,71 € HT
/ unité
123,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours