Ressorts à gaz / Amortisseurs de chocs - Accessoire Paulstra V318

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V318
Rubix :0283-1302104
EAN :3661227021024
AMORTISSEUR METAL.V318 PLAGE D UTILISATION 250 A 7000 DAN

Résumé technique

Typeamortisseur

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V318 PLAGE D UTILISATION 250 A 7000 DAN


Amortisseur métallique V318; Plage d utilisation 250 à 7000 daN , taraudage M27 ; Carré dimensions 220 mm , 4 trous de fixations diam 17 mm , trous de fixations entraxe 170 mm

Informations techniques


Attributs
Typeamortisseur
1 609,24 HT
/ unité
1 931,09 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours