Ressorts à gaz / Amortisseurs de chocs - Accessoire ACE PP600

Bouton nylon pour MC600 et CVC

Voir les informations techniques

Références

ACE :PP600
Rubix :2391-5396599
Fabricant :PP600
EAN :4049012004701
BUTOIR NYLON POUR MC600 PP600 (DIAMETRE 23MM)

Résumé technique

Typepp

Détails articles : BUTOIR NYLON POUR MC600 PP600 (DIAMETRE 23MM)


Si l'utilisation d'amortisseurs industriels entraîne déjà une réduction considérable du bruit, l'utilisation supplémentaire de boutons d'extrémité de tige en PP, fabriqués en nylon renforcé de fibres de verre, entraînera une réduction supplémentaire du bruit. Cela permet de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation en matière de protection contre le bruit par le biais de solutions simples. En outre, l’usure des boutons d’extrémité de la tige est considérablement réduite. Les embouts de tige en PP sont disponibles pour les amortisseurs des séries MC150M à MC600M. Le montage s'effectue par simple pression sur la tige de piston. Avec sa vaste gamme de produits et d'accessoires, ACE offre des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications. Nos experts-conseils seront heureux de vous aider à configurer les accessoires et de vous aider à la conception.

Informations techniques


Attributs
Typepp
14,20 HT
/ unité
17,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h