Ressort de rotation Paulstra V1B1135-25

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1135-25
Rubix :0283-1302045
EAN :3661227023462
AMORTISSEUR METAL.V1B1135 390 A 620 DAN TARAUDAGE M12 H.96MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1135 390 A 620 DAN TARAUDAGE M12 H.96MM


Amortisseur métallique V1B1135; Charge statique 390 à 620 daN , taraudage M12 , hauteur 96 mm ; Semelle longueur 250 mm , semelle largeur 100 mm , trous de fixations d'entraxe 210 mm

Informations techniques


Attributs
728,22 HT
/ unité
873,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours