Ressort de rotation Paulstra V1B1116-06A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1116-06A
Rubix :0283-1302011
EAN :3661227012176
AMORTISSEUR METAL.V1B1116 30 A 50 DAN TARAUDAGE M8 H.90,5MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1116 30 A 50 DAN TARAUDAGE M8 H.90,5MM


Amortisseur métallique V1B1116; Charge statique 30 à 50 daN , taraudage M8 , hauteur 90,5 mm ; Semelle longueur 90 mm , semelle largeur 60 mm , 2 trous de semelle diam 7 mm , trous de fixations d'entraxe 69,6 mm

Informations techniques


Attributs
236,12 HT
/ unité
283,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours