Ressort de rotation Paulstra V1B1135-04A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1135-04A
Rubix :0283-1302039
EAN :3661227023394
AMORTISSEUR METAL.V1B1135 130 A 200 DAN TARAUDAGE M12 H.92MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1135 130 A 200 DAN TARAUDAGE M12 H.92MM


Amortisseur métallique V1B1135; Charge statique 130 à 200 daN , taraudage M12 , hauteur 92 mm ; Semelle longueur 140 mm , semelle largeur 100 mm , 2 trous de semelle diam 11 mm , trous de fixations d'entraxe 110 mm

Informations techniques


Attributs
288,72 € HT
/ unité
346,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours