Ressort de rotation Paulstra V1B1134-03A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1134-03A
Rubix :0283-1302017
EAN :3661227023226
AMORTISSEUR METAL.V1B1134 110 A 190 DAN TARAUDAGE M12 H.92MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1134 110 A 190 DAN TARAUDAGE M12 H.92MM


Amortisseur métallique V1B1134; Charge statique 110 à 190 daN , taraudage M12 , hauteur 92 mm ; Semelle longueur 140 mm , semelle largeur 100 mm , 2 trous de semelle diam 11 mm , trous de fixations d'entraxe 110 mm

Informations techniques


Attributs
329,75 € HT
/ unité
395,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours