Ressort de rotation Paulstra V1B1115-06A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1115-06A
Rubix :0283-1301999
EAN :3661227023103
AMORTISSEUR METAL.V1B1115 30 A 50 DAN TARAUDAGE M8 H.61,5MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1115 30 A 50 DAN TARAUDAGE M8 H.61,5MM


Amortisseur métallique V1B1115; Charge statique 30 à 50 daN , taraudage M8 , hauteur 61,5 mm ; Semelle longueur 90 mm , semelle largeur 60 mm , 2 trous de semelle diam 7 mm , trous de fixations d'entraxe 69,6 mm

Informations techniques


Attributs
217,49 € HT
/ unité
260,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours