Ressort de rotation Paulstra V1B1115-03A

Amortisseur métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :V1B1115-03A
Rubix :0283-1301993
EAN :3661227023042
AMORTISSEUR METAL.V1B1115 9 A 14 DAN TARAUDAGE M8 H.61,5MM

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1B1115 9 A 14 DAN TARAUDAGE M8 H.61,5MM


Amortisseur métallique V1B1115; Charge statique 9 à 14 daN , taraudage M8 , hauteur 61,5 mm ; Semelle longueur 90 mm , semelle largeur 60 mm , 2 trous de semelle diam 7 mm , trous de fixations d'entraxe 69,6 mm

Informations techniques


Attributs
241,42 € HT
/ unité
289,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours