Références
Festo :YSRW-DGC-32-KF
Rubix :0326-2576469
Fabricant :540351
EAN :4052568178994

Détails articles : AMORTISSEUR YSRW-DGC-32-KF
Amortisseur YSRW-DGC-32-KF Pour entraînements linéaires DGC et DGCI. Taille=32, Amortissement=(* auto-ajustement, * Caractéristique douce), Position de montage=N'importe laquelle, Détection de position=Non, Vitesse d'impact maximale=3 m/s
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 32 mm |
|---|---|
| Vitesse d'impact maximale | 3 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,77 € HT
/ unité
333,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours