Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-128-10, Taille : 10 | Longueur : 280 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT

AlphaTec 58128

Voir les informations techniques

Références

Ansell :58-128-10
Rubix :0493-6140952
Fabricant :58128100
EAN :0076490464424
GANT ALPHATEC 58128 T10

Résumé technique

Taille10
Longueur280 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT ALPHATEC 58128 T10


Le gant AlphaTec® 58-128 d’Ansell est conçu pour offrir une protection efficace dans les environnements industriels où la dextérité, le confort et la préhension sont essentiels. Léger et ajusté comme une seconde peau, il convient parfaitement aux travaux de précision tout en assurant une protection fiable contre les huiles, liquides irritants et produits chimiques légers.

Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques est doté d’un revêtement en nitrile fin qui agit comme une barrière contre les huiles et liquides irritants, sans compromettre la liberté de mouvement. La technologie exclusive ANSELL GRIP™ assure une préhension optimale, même dans des conditions humides ou huileuses, réduisant ainsi l’effort musculaire. Sa forme ergonomique certifiée par United States Ergonomics permet une adaptation naturelle à la main, diminuant la fatigue lors d’activités prolongées et répétitives. Grâce à sa compatibilité avec les environnements alimentaires et à sa conception sans latex ni silicone, ce produit répond aux exigences d’une large gamme d’industries. Il offre également une grande durabilité, tout en étant lavable à 40 °C.

Spécifications :
• Épaisseur de la paume : 0,6 mm
• Construction : supporté
• Surface de préhension : Ansell GRIP™ Technology
• Manchette : coupe droite
• Sans latex
• Sans silicone
• Antistatique : oui (EN 1149)
• Température de lavage : 40 °C

Normes :
• EN 388 : (2121A) : protection contre l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN ISO 21420 : exigences générales (confort, dextérité, innocuité)
• EN ISO 374-1 (JKLOPT) : protection contre les produits chimiques (acides, bases, solvants)
• EN ISO 374-5 : protection contre les microorganismes
• Catégorie III : pour les risques irréversibles ou mortels
• Conformité REACH : respect de la réglementation européenne sur les substances chimiques

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

• Forme ergonomique certifiée pour réduire la fatigue musculaire
• Excellente préhension grâce à la technologie Ansell GRIP™
• Barrière efficace contre les huiles et produits chimiques légers
• Confort optimal et port prolongé sans gêne
• Grande dextérité pour les travaux de précision
• Matériaux sans latex ni silicone pour réduire les risques d’allergie
• Conforme pour entrer en contact avec des
denrées alimentaires

Applications

• Assemblage et inspection de pièces
• Transformation des métaux et traitement du verre
• Peinture, application de produits d’étanchéité, retouches
• Entretien et réparation d’équipements
• Manipulation de pièces humides ou huileuses
• Travail avec outils ou robots de nettoyage/peinture
• Stockage et transport de matières premières
• Applications chimiques légères dans l’industrie chimique et métallurgique

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur280 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Matière principalenylon
Couleurvert
Epaisseur0,175 mm
Matièrerevêtement nitrile
120,24 € HT
/ 12 paires
144,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.