Gant résistant aux produits chimiques Ansell 23-200 08, Taille : 08 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : KLT
AlphaTec® 23-200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :23-200 08
Rubix :0493-6138009
Fabricant :23200080
EAN :0076490441517

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | klt |
Documents
Détails articles : GANT PVC MANCHETTE LONGUE T.8
Ces gants AlphaTec® 23-200 d'Ansell sont conçus pour offrir une protection fiable contre les risques mécaniques et chimiques tout en garantissant un excellent confort. Anciennement connus sous le nom de VersaTouch® 23-200, ces gants sont dotés d'une doublure en coton tricoté de calibre 13 et d'un revêtement en PVC assurant une protection efficace, même à basse température. Ils sont idéaux pour la transformation des aliments, le service alimentaire, l'industrie chimique, le nettoyage et l'entretien.
Caractéristiques :
Ces gants résistants aux produits chimiques se distinguent par leur conception robuste et leur adaptabilité à divers environnements industriels. Leur doublure en coton tricoté assure un ajustement confortable tout en maintenant une protection efficace contre les risques mécaniques modérés et les expositions aux produits chimiques courants. La surface rugueuse sablée, obtenue par immersion, permet une prise en main optimale, même en milieu humide, gras ou lors de manipulations de surfaces glissantes. De plus, leur flexibilité favorise une meilleure mobilité des doigts, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Conçus sans latex, ils minimisent les risques d'allergies et assurent une durabilité prolongée, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.
Spécifications :
• Matériau du support : coton tricoté
• Matériau de l'enduction : PVC
• Surface de préhension : finition sablée incrustée
• Longueur : 300 mm
• Épaisseur paume : 1,65 mm
• Sans latex
• Modèle de manchette : Crispin
• Antistatique : non
Normes :
Ces gants AlphaTec® 23-200 répondent aux normes suivantes :
• EN 388 (3121B) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-1 (KLT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• Conformité REACH
• Numéro CE : 0493
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques :
Ces gants résistants aux produits chimiques se distinguent par leur conception robuste et leur adaptabilité à divers environnements industriels. Leur doublure en coton tricoté assure un ajustement confortable tout en maintenant une protection efficace contre les risques mécaniques modérés et les expositions aux produits chimiques courants. La surface rugueuse sablée, obtenue par immersion, permet une prise en main optimale, même en milieu humide, gras ou lors de manipulations de surfaces glissantes. De plus, leur flexibilité favorise une meilleure mobilité des doigts, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Conçus sans latex, ils minimisent les risques d'allergies et assurent une durabilité prolongée, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.
Spécifications :
• Matériau du support : coton tricoté
• Matériau de l'enduction : PVC
• Surface de préhension : finition sablée incrustée
• Longueur : 300 mm
• Épaisseur paume : 1,65 mm
• Sans latex
• Modèle de manchette : Crispin
• Antistatique : non
Normes :
Ces gants AlphaTec® 23-200 répondent aux normes suivantes :
• EN 388 (3121B) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-1 (KLT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• Conformité REACH
• Numéro CE : 0493
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
• Protection avancée : enduction en PVC assurant une résistance aux produits chimiques et aux abrasions.
• Excellente adhérence : finition sablée rugueuse permettant une prise en main fiable.
• Confort optimisé : doublure en coton tricoté pour un port prolongé sans inconfort.
• Sans latex : réduction des risques d'allergies.
• Conformité alimentaire : idéal pour les applications de transformation et de service alimentaire.
• Excellente adhérence : finition sablée rugueuse permettant une prise en main fiable.
• Confort optimisé : doublure en coton tricoté pour un port prolongé sans inconfort.
• Sans latex : réduction des risques d'allergies.
• Conformité alimentaire : idéal pour les applications de transformation et de service alimentaire.
Applications
Ces gants de protection sont conçus pour une variété d'applications industrielles et alimentaires, notamment :
• Plumaison et dépouille
• Découpe primaire et désossage
• Manipulation de produits chimiques
• Nettoyage et entretien
• Travaux en environnements humides ou gras
• Plumaison et dépouille
• Découpe primaire et désossage
• Manipulation de produits chimiques
• Nettoyage et entretien
• Travaux en environnements humides ou gras
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | klt |
| Matière principale | pvc |
| ESD | non |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 1,65 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,81 € HT
/ paire
9,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h