Références
SMC :DM-C-12
Rubix :0338-2063975
Fabricant :DM-C-12
EAN :3618036129786
Détails articles : CAOUTCHOUC CONNECTEUR 12 TUBES DM-C-12
ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse.La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
Connecteur multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | protecteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € HT
/ unité
8,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours