Terminal de vanne Festo VMPA2-FB-AP-2-1-S0

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA2-FB-AP-2-1-S0
Rubix :0326-2569692
Fabricant :555902
EAN :4052568096380
EMBASE VMPA2-FB-AP-2-1-S0

Résumé technique

Typeplaque de raccordement

Détails articles : EMBASE VMPA2-FB-AP-2-1-S0


Embase VMPA2-FB-AP-2-1-S0 Largeur=43 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=21 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raccordement
50,58 € HT
/ unité
60,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours