Références
Alfaflex :TCAV1932040
Rubix :2969-2248784
EAN :3422563258112

Détails articles : TUYAU ALFAVAPOR EPDM NOIR D.19X32 - UE40 METRES
Tube : EPDM, noir, lisse, conducteur - Renforcement : Tresse en fil d'acier - Revêtement : EPDM, noir, conducteur, impression tissu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Rayon de courbure | 110 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 656,00 € HT
/ 40 mètres
1 987,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
