Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPUL140010
Alfavac PU L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AVAPUL140010
Rubix :2969-2245078
EAN :3422564739801

Documents
Détails articles : GAINE ALFAVAC PU L D.140 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard et bleu pour version alimentaire - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de particules abrasives (copeaux de bois, sciure, laine de roche, limaille métallique, céréales) dans l'industrie, l'agroalimentaire, la sylviculture et la menuiserie |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 140 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) avec hélice en acier intégrée et revêtement en pvc blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
684,20 € HT
/ 10 mètres
821,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
