Tuyau calibré extérieur Alfaflex APUNO0812025

Alfapur Noir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Alfaflex :APUNO0812025
Rubix :2969-2083498
EAN :3422562985835
TUBE PU 12X8 NOIR UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 12X8 NOIR UE25 METRES


Tube calibré en polyuréthane shore 98 - Très faible rayon de courbure - Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Bonne résistance aux agents chimiques : hydrocarbures, huiles, solvants,... - Non alimentaire - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)

Applications

Applications pneumatiques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurnoir
Matièrepolyuréthane
Pression maxi de service39 bar
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Pression de non éclatement39 bar
Rayon de courbure80 mm
139,50 € HT
/ 25 mètres
167,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h