Alésoir machine carbure monobloc Magafor 88860001990
Alésoir machine 1/100 carbure série 8600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :88860001990
Rubix :0024-0103039
EAN :3662245064611



Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 1,99 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Diamètre queue | 1,99 mm |
Documents
Détails articles : ALESOIR MACHINE 1,99 QC 8600 HEL.10DEG CW MONOBL. MAGAFORCE
Alésoir machine haute précision série 8660, queue cylindrique, hélice à gauche 10°. Série trou débouchants. Type : Universel.
L'hélice à gauche, combinée avec la coupe à droite, fait office de vis d'Archimède :
- Le lubrifiant est ainsi amené directement sur les arêtes coupantes, favorisant lubrification et refroidissement.
- Les copeaux sont poussés vers l'avant, ils nerisquent pas de rayer la partie du trou déjà alésée.
Alésoirs recommandés pour obtenir un fini impeccable dans les trous débouchants.
Normes ~ DIN 212-B et ~ NFE 66014
Carbure dureté 1800 HV pour l'usinage des aciers au-delà de 1300 N/mm² et traités jusqu'à 60 HRC, les aciers anti-abrasion, l'inox, les alliages titane, bronzes durs, inconel, nimonic, waspaloy, fontes dures et tout autres métaux, matières synthétiques, nylon, PVC, stratifié, graphite, polymères chargés en fibre de verre ou carbone, céramiques, verre.
Tolérances générales :
Diamètre nominal : 0,60 ~ 3,00 = 0+0 , 003 ; 3,01 ~ 6,00 = 0 + 0,004 ; 6,01 ~ 20,20 = 0 + 0,005.
Diamètre de queue : 0,60 ~ 3,75 = D-0,01 ; 3,76 ~20,20 = h8.
L'hélice à gauche, combinée avec la coupe à droite, fait office de vis d'Archimède :
- Le lubrifiant est ainsi amené directement sur les arêtes coupantes, favorisant lubrification et refroidissement.
- Les copeaux sont poussés vers l'avant, ils nerisquent pas de rayer la partie du trou déjà alésée.
Alésoirs recommandés pour obtenir un fini impeccable dans les trous débouchants.
Normes ~ DIN 212-B et ~ NFE 66014
Carbure dureté 1800 HV pour l'usinage des aciers au-delà de 1300 N/mm² et traités jusqu'à 60 HRC, les aciers anti-abrasion, l'inox, les alliages titane, bronzes durs, inconel, nimonic, waspaloy, fontes dures et tout autres métaux, matières synthétiques, nylon, PVC, stratifié, graphite, polymères chargés en fibre de verre ou carbone, céramiques, verre.
Tolérances générales :
Diamètre nominal : 0,60 ~ 3,00 = 0+0 , 003 ; 3,01 ~ 6,00 = 0 + 0,004 ; 6,01 ~ 20,20 = 0 + 0,005.
Diamètre de queue : 0,60 ~ 3,75 = D-0,01 ; 3,76 ~20,20 = h8.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 1,99 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49 mm |
| Diamètre queue | 1,99 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'hélice | 10 ° |
| Nombre de dents | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,22 € HT
/ unité
93,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours