Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 830B-E06D1200H7S12

Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :830B-E06D1200H7S12
Rubix :0033-0761456
Fabricant :5765219
EAN :12006304
TETE D ALESAGE CARB.MONO COROREAMER 830

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)12 mm
Longueur totale71,35 mm
Diamètre queue11,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE D ALESAGE CARB.MONO COROREAMER 830


Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)12 mm
Longueur totale71,35 mm
Diamètre queue11,8 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe60 mm
Arrosage interneoui
Angle d'hélice30 °
Type de goujuretcha
Nombre de dents20
Type de tiges12
685,03 € HT
/ unité
822,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h