Alésoir à main cylindrique HSS Magafor 86675100000
Alésoir façon Paris série 675
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :86675100000
Rubix :0024-0001109
EAN :3662245043500

Détails articles : ALESOIR A MAIN PARIS 675 10,0 QC HSS
Alésoir à main HSS, queue cylindrique avec carré. Diamètre nominal = k7 ; Diamètre de queue = D11 ; Longueur utile = +1 ; Longueur totale = +/- 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 160 mm |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Carré | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,98 € HT
/ unité
82,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h