Alésoir à main cylindrique HSS Magafor 86675350000
Alésoir façon Paris série 675
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :86675350000
Rubix :0024-0001387
EAN :3662245043951

Détails articles : ALESOIR A MAIN PARIS 675 35,0 QC HSS
Alésoir à main HSS, queue cylindrique avec carré. Diamètre nominal = k7 ; Diamètre de queue = D11 ; Longueur utile = +1 ; Longueur totale = +/- 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 35 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de coupe | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,59 € HT
/ unité
508,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours