Alésoir à main cylindrique HSS Magafor 86675140000
Alésoir façon Paris série 675
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :86675140000
Rubix :0024-0001120
EAN :3662245043586

Détails articles : ALESOIR A MAIN PARIS 675 14,0 QC HSS
Alésoir à main HSS, queue cylindrique avec carré. Diamètre nominal = k7 ; Diamètre de queue = D11 ; Longueur utile = +1 ; Longueur totale = +/- 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 190 mm |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Carré | 11,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,55 € HT
/ unité
112,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours