Alésoir à main cylindrique HSS Magafor 86675060000
Alésoir façon Paris série 675
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :86675060000
Rubix :0024-0001041
EAN :3662245043425

Détails articles : ALESOIR A MAIN PARIS 675 6,0 QC HSS
Alésoir à main HSS, queue cylindrique avec carré. Diamètre nominal = k7 ; Diamètre de queue = D11 ; Longueur utile = +1 ; Longueur totale = +/- 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Carré | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,18 € HT
/ unité
74,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours