Alésoir machine carbure réglable Sandvik Coromant 435.T-0602-A1-XFH10F
Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :435.T-0602-A1-XFH10F
Rubix :0033-0764215
Fabricant :6266839




Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 6,02 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 435
Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 6,02 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 39 mm |
| Arrosage interne | non |
| Plage de réglage | 0,015 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,76 € HT
/ unité
363,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h