Alésoir machine carbure réglable Sandvik Coromant 435.T-1800-A1-XFH10F

Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :435.T-1800-A1-XFH10F
Rubix :0033-0766404
Fabricant :6266876
ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 435

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)18 mm
Longueur totale150 mm
Diamètre queue18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ALESOIR CARB.MONO COROREAMER 435


Alésoir carbure monobloc CoroReamer™ 435

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)18 mm
Longueur totale150 mm
Diamètre queue18 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe102 mm
Arrosage internenon
Plage de réglage0,018
723,70 HT
/ unité
868,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h