Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité ALESS30VE-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Ales S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :ALESS30VE-43
Rubix :4448-6092661
Fabricant :ALESS30VE43
EAN :3237153812434

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ALES S3CI BAS P43 PU2D
Chaussure basse en croûte de cuir hydrofuge finition velours, entièrement non métallique. Semelle Crazy+ Parabolic® anti-fatigue et anti-dérapante. Remontée latérale pour maintenir le pied tout en préservant la respirabilité. Ce modèle est personnalisable grace au Color Concept by Lemaitre. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Confortable, personnalisable, non métallique.
Applications
Indoor: Logistique, industrie légère, services…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,22 € HT
/ paire
162,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
43
