Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité ALBIS30VE-48, EU Pointure : 48 | Couleur : Gris | Tige : Haute
Albi S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :ALBIS30VE-48
Rubix :4448-6092655
Fabricant :ALBIS30VE47
EAN :3237153813486

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ALBI S3CI HAUT P48 PU2D
Chaussure haute en croûte de cuir hydrofuge finition velours, entièrement non métallique. Semelle Crazy+ Parabolic® anti-fatigue et anti-dérapante. Remontée latérale pour maintenir le pied tout en préservant la respirabilité. Ce modèle est personnalisable grace au Color Concept by Lemaitre. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Confortable, personnalisable, non métallique.
Applications
Indoor: Logistique, industrie légère, services…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,30 € HT
/ paire
139,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
48
