Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité ALBIS30VE-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Gris | Tige : Haute
Albi S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :ALBIS30VE-40
Rubix :4448-6092647
Fabricant :ALBIS30VE44
EAN :3237153813400

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ALBI S3CI HAUT P40 PU2D
Chaussure haute en croûte de cuir hydrofuge finition velours, entièrement non métallique. Semelle Crazy+ Parabolic® anti-fatigue et anti-dérapante. Remontée latérale pour maintenir le pied tout en préservant la respirabilité. Ce modèle est personnalisable grace au Color Concept by Lemaitre. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Confortable, personnalisable, non métallique.
Applications
Indoor: Logistique, industrie légère, services…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,85 € HT
/ paire
142,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
40
