Tuyau flexible Festo PTFEN-14X2-NT

Tubes en plastique

Voir les informations techniques

Références

Festo :PTFEN-14X2-NT
Rubix :0326-2547466
Fabricant :8061176
TUYAU PLASTIQUE PTFEN-14X2-NT

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PTFEN-14X2-NT


Points forts

Haute résistance aux produits chimiques
Très bonne résistance à la température
Fluide de fonctionnement : air comprimé, vide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Couleurnaturel
Matièreptfe
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-20 °C
Température maxi150 °C
35,32 € HT
/ mètre
42,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours