Chaussures ESD Lemaitre Sécurité A200S3SHTGR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
AIR 200 BAS GRAPHIT S3S ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SHTGR-43
Rubix :4448-6248145
Fabricant :A200S3SHTGR-43
EAN :3237154614433

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200 H GRAP S3S 43 AIR 200 HT GRAPHIT S3S ESD 43
Tige en tissu indémaillable type ripstop et microfibre 15% recyclée hydrofuge finition velours : légèreté, respirabilité et résistance accrue à la déchirure et à l’abrasion.
Doublure en textile 3D très respirante : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.
Surbout renforcé en film TPU : résistance additionnelle de la tige sur l’avant-pied qui assure une longue vie au produit. Insert réfléchissant.
Languette avec soufflet pour prévenir l’intrusion de poussières à l’intérieur de la chaussure.
Semelle semi-orthopédique OPUS pour les pieds standard : réduit la fatigue, soulage le dos, favorise et soutient le déroulement naturel du pied.
Disponible à la vente les versions pour les pieds plats et creux.
Embout de protection : aluminium.
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité ‘‘0’’ pénétration, de type PS (pointe de 3mm).
Doublure en textile 3D très respirante : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.
Surbout renforcé en film TPU : résistance additionnelle de la tige sur l’avant-pied qui assure une longue vie au produit. Insert réfléchissant.
Languette avec soufflet pour prévenir l’intrusion de poussières à l’intérieur de la chaussure.
Semelle semi-orthopédique OPUS pour les pieds standard : réduit la fatigue, soulage le dos, favorise et soutient le déroulement naturel du pied.
Disponible à la vente les versions pour les pieds plats et creux.
Embout de protection : aluminium.
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité ‘‘0’’ pénétration, de type PS (pointe de 3mm).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 118,21 €
89,90 € HT
/ paire
107,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
