Chaussures ESD Lemaitre Sécurité A200S3SBY-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Violet | Tige : Basse
AIR 200 BAS BERRY S3S ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SBY-37
Rubix :4448-6248159
Fabricant :A200S3SBY-37
EAN :3237154616376

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200 B BERY S3S 37 AIR 200 BAS BERRY S3S ESD 37
Basket de Sécurité AIR 200 BERRY S3S - Chaussure de Sécurité S3S Protection ESD<br/><br/>La AIR 200 BERRY S3S est une basket de sécurité basse féminine alliant confort, protection et durabilité pour les environnements industriels exigeants. Cette chaussure de sécurité offre un maintien optimal adapté à chaque morphologie, une respirabilité exceptionnelle et une résistance remarquable. Sa conception moderne intègre des matériaux techniques avancés pour garantir sécurité et confort longue durée.
Points forts
- Protection ESD : Résistance 10⁵-10⁸Ω, norme S3S antistatique
- Tige : Textile type ripstop hydrofuge, microfibre hydrofuge 15% matières recyclées
- Semelle semi-orthopédique OPUS : 3 semelles pour 3 morphologies différentes (standard, plat, creux)
- Semelle d’usure : EVA - AIR BOUNCE (ETPU) – CAOUTCHOUC NITRILE : Amorti dynamique, restitution d’énergie, résistance aux hydrocarbures
Applications
Services, transport, automobile, industrie légère, manutention, modèle ESD : secteurs de l’électronique et de l’automobile, attention : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension, logistique, encadrement, conducteur, collectivités, administration
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | violet |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 109,51 €
84,90 € HT
/ paire
101,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
