Aimant - Élément standard de mécanique Norelem 09094-05
Aimant cylindrique renforcé taraudé 09094
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :09094-05
Rubix :0097-0002432
EAN :4059495217918

Documents
Détails articles : AIMANT RENFORCE 09094-05
Matière : Corps acier laqué rouge, noyau magnétique AlNiCo.
Applications
Matière : Corps acier laqué rouge, noyau magnétique AlNiCo.
Informations techniques
Attributs
| Force | 400 N |
|---|---|
| Longueur | 43 mm |
| Forme | cylindrique |
| Diamètre | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,72 € HT
/ unité
117,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
