Références
INA :NRA2,5X21,8-G2/0-10
Rubix :0269-1005746
Fabricant :0000475979065
EAN :4054363102181

Détails articles : AIGUILLE NRA 2,5X21,8 G2/0-10 QMC 1000 INA
Aiguille
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 21,8 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,30 € HT
/ unité
0,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
