Aiguille INA NRB4X11,8-G2/0-10

Rouleau à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NRB4X11,8-G2/0-10
Rubix :0269-1302215
Fabricant :0001847569065
EAN :4054365083846
AIGUILLE NRB 4X11,8 G2/0-10 QMC 1000 INA

Résumé technique

Diamètre extérieur4 mm
Longueur11,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIGUILLE NRB 4X11,8 G2/0-10 QMC 1000 INA


Les aiguilles sont les éléments de base des roulements à aiguilles. Ils sont fabriqués en acier à roulement 100Cr6 trempé à cœur selon la norme DIN 17230, ont une dureté d'au moins 670 HV et sont conformes à la norme DIN 5402-3/ISO 3096-B avec des faces frontales plates.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur4 mm
Longueur11,8 mm
Matièreacier à roulements
0,50 € HT
/ unité
0,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h