Affûteuse tungstène Inelco Grinders 88897022, Diamètre d'électrode max: 4 mm | Tension d'utilisation: 220 V | Type: Affuteuse soudure
Affûteuse tungstène ULTIMA TIG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Inelco Grinders :88897022
Rubix :T711-7145905
Fabricant :88897022


Résumé technique
| Tension d'utilisation | 220 V |
|---|---|
| Diamètre d'électrode max | 4 mm |
| Type | affuteuse soudure |
Documents
Détails articles : AFFUTEUSE TUNGSTENE TIG INELCO ULTIMA
Ultima-TIG® est une affûteuse d’atelier à bain liquide pour électrodes tungstène permettant un affûtage précis en toute sécurité à un angle souhaité et un centrage parfait de la pointe d'électrode. En effet, elle permet un affûtage de qualité jusqu'à 4 mm assurant ainsi un minimum d'usure de l'électrode tout en favorisant de meilleure performance soudage.
Informations techniques
Attributs
| Tension d'utilisation | 220 V |
|---|---|
| Diamètre d'électrode max | 4 mm |
| Type | affuteuse soudure |
| Diamètre d'électrode min | 0,8 mm |
| Poids | 10 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 400,95 € HT
/ unité
2 881,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h