Tournevis Facom AEX.6X35, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 117 mm | Longueur de la lame: 35 mm
AEX - Tournevis Micro-Tech® pour vis Torx®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AEX.6X35
Rubix :0139-5008215
EAN :3148510049601


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t6 |
| Longueur de la lame | 35 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PR VIS TORX 6X35MM AEX.6X35 UC05
Ce tournevis de précision AEX pour vis Torx® est conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeant une grande précision dans leurs interventions. Grâce à sa conception soignée et à ses finitions de haute qualité, il garantit une manipulation précise et durable pour les travaux de mécanique fine, d’électronique ou de maintenance.
Caractéristiques :
Le tournevis de précision Facom AEX - MICRO-TECH® se distingue par sa lame chromée et son bout bruni, assurant une résistance accrue à l’usure et à la corrosion. Sa conception ergonomique, renforcée par un code couleur sur le manche selon la taille, facilite l’identification rapide de l’outil. Léger et maniable, il permet un travail prolongé sans fatigue et offre une transmission optimale du couple. L’origine France garantie atteste de sa fabrication selon les standards de qualité les plus stricts. Cet outil est conçu pour s’adapter parfaitement aux vis à empreinte Torx®, offrant un maintien sûr et limitant les risques de ripage.
Spécifications :
Gamme : MICRO-TECH®
Code couleur sur le manche selon la taille.
Lame chromée résistante à l’usure.
Dimensions disponibles : du T5 au T10 selon référence.
Longueur empreinte : 35 ou 75 mm selon la taille.
Longueur totale selon modèles : 117 mm ou 168 mm.
Manche ergonomique optimisé pour la précision.
Garantie à vie avec échange assuré.
Fabrication certifiée Origine France Garantie.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels à travers le monde avec des outils de qualité, robustes et innovants. Marque emblématique de l’outillage professionnel, elle est synonyme d’excellence et de fiabilité, reconnue dans l’industrie, l’automobile, la maintenance et bien d’autres secteurs. Avec plus d’un siècle d’expérience, Facom investit continuellement dans la recherche et l’innovation pour offrir des solutions adaptées aux métiers les plus exigeants.
Caractéristiques :
Le tournevis de précision Facom AEX - MICRO-TECH® se distingue par sa lame chromée et son bout bruni, assurant une résistance accrue à l’usure et à la corrosion. Sa conception ergonomique, renforcée par un code couleur sur le manche selon la taille, facilite l’identification rapide de l’outil. Léger et maniable, il permet un travail prolongé sans fatigue et offre une transmission optimale du couple. L’origine France garantie atteste de sa fabrication selon les standards de qualité les plus stricts. Cet outil est conçu pour s’adapter parfaitement aux vis à empreinte Torx®, offrant un maintien sûr et limitant les risques de ripage.
Spécifications :
Gamme : MICRO-TECH®
Code couleur sur le manche selon la taille.
Lame chromée résistante à l’usure.
Dimensions disponibles : du T5 au T10 selon référence.
Longueur empreinte : 35 ou 75 mm selon la taille.
Longueur totale selon modèles : 117 mm ou 168 mm.
Manche ergonomique optimisé pour la précision.
Garantie à vie avec échange assuré.
Fabrication certifiée Origine France Garantie.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels à travers le monde avec des outils de qualité, robustes et innovants. Marque emblématique de l’outillage professionnel, elle est synonyme d’excellence et de fiabilité, reconnue dans l’industrie, l’automobile, la maintenance et bien d’autres secteurs. Avec plus d’un siècle d’expérience, Facom investit continuellement dans la recherche et l’innovation pour offrir des solutions adaptées aux métiers les plus exigeants.
Points forts
- Manche ergonomique pour un confort d’utilisation optimal.
- Code couleur facilitant l’identification rapide des tailles.
- Résistance renforcée grâce à la lame chromée et au bout bruni.
- Garantie à vie, gage de confiance et de fiabilité.
- Fabrication en France, garantissant une qualité irréprochable.
- Code couleur facilitant l’identification rapide des tailles.
- Résistance renforcée grâce à la lame chromée et au bout bruni.
- Garantie à vie, gage de confiance et de fiabilité.
- Fabrication en France, garantissant une qualité irréprochable.
Applications
Particulièrement adapté aux interventions de précision dans les secteurs de l’électronique, de l’horlogerie, de la mécanique fine et de la maintenance industrielle. Idéal pour le montage et le démontage de composants délicats nécessitant un contrôle précis du couple de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t6 |
| Longueur de la lame | 35 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € HT
/ unité
8,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h